HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR Suora liitin, kaksipuolinen, 1/2 kuormitettu, 15A 125V, B ja S langallinen, norsunluu | CE6QRM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR suora pistoke, kaksipuolinen, 1/2 kuormitusohjattu, 15A 125V, B ja S langallinen, norsunluu

Tuote: CE6QRM Malli: BR15C1ITR
€13.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.07 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1ITR suora pistoke, kaksipuolinen, 1/2 kuormitusohjattu, 15A 125V, B ja S langallinen, norsunluu
€13.71 / yksikkö