SALSBURY INDUSTRIES Vaakasuora postilaatikko käyttää 24 ovea


Suodattaa
Syvyys: 16.5 " , Oven materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 35.25 " , Asennus: Upotettu , Nettopaino: 75 lb , Ovien lukumäärä: 24 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Tyyppi: USPS , Leveys: 29.25 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
3624AFU
Alumiini€3,710.33
B
3624ARU
Alumiini-
Tarjouspyyntö
C
3624 ZRU
Pronssi-
Tarjouspyyntö
D
3624 XNUMX ZFU
Pronssi€3,710.33
E
3624 GFU
Kulta-
Tarjouspyyntö
F
3624GRU
Kulta-
Tarjouspyyntö
G
3624SRU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö
H
3624SFU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?