DAYTON Tasavirtalähteet, Tyyli: Kytkentä


Suodattaa
Case Materiaali: Muovikotelo , Syvyys: 4.02 " , Korkeus: 3.54 " , Hz: 47 ja 63 , Tulojännite: 90 - 264 VAC , IP-luokitus: 20 , Asennus: DIN-kisko , NEMA-luokitus: 1 , Käyttölämpötila Alue: -10 astetta 60 astetta C. , Tyyli: Lineaarinen
TyyliMalliLähtöjännitePower RatingLeveysHinta (ei alv)
A
33NT15
12 VDC15W0.9 "€95.63
B
33NT16
12 VDC30W0.9 "€114.78
C
33NT17
12 VDC50W1.26 "€129.07
D
33NT18
24 VDC15W0.9 "€90.30
D
33NT19
24 VDC30W0.9 "€110.78
E
33NT20
24 VDC50W1.26 "€133.74
F
33NT21
48 VDC50W1.26 "€129.07

Tasavirtalähteet, Tyyli: Kytkentä

Daytonin tasavirtalähteet tarjoavat jatkuvaa tasavirtaa laitteille ja koneille paikoissa, joissa vaihtovirtaa ei ole saatavilla. Niiden kapea leveys säästää tilaa DIN-kiskossa. Valitse laajasta valikoimasta näitä DC-virtalähteitä, saatavana 12, 24 ja 48 VDC lähtöjännitevaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?