Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302002 Jousibussipudotus | AE8GEB 6D263

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302002 Kevään bussin pudotus

Varastossa
Tuote: AE8GEB Malli: 20302002Ristiviite: 6D263

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvajousi
Murtolujuus850 lb
Halkaisija1"
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Noin Murtolujuus (Lb.) (850)
    • Pituus (ei kuormaa) (tuumaa) (8-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusHalkaisijaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302001 Jousibussipudotus | AE8GEA 6D262 20302001500 lb3 / 4 "€34.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302002 Kevään bussin pudotus
€42.75 / yksikkö