Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302001 Jousibussipudotus | AE8GEA 6D262

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302001 Kevään bussin pudotus

Varastossa
Tuote: AE8GEA Malli: 20302001Ristiviite: 6D262

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvajousi
Murtolujuus500 lb
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliSinkitty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Noin Murtolujuus (Lb.) (500)
    • Pituus (ei kuormaa) (tuumaa) (8-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusHalkaisijaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302002 Jousibussipudotus | AE8GEB 6D263 20302002850 lb1"€42.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20302001 Kevään bussin pudotus
€34.90 / yksikkö