Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCD708C2 akkuporakone/väänninsarja, 1/2 tuuman koko, 20 V, Li-Ion, mukana akku | CF2LRJ 499M05

DEWALT DCD708C2 akkuporakone/väänninsarja, 1/2 tuuman koko, 20 V, Li-Ion, mukana akku

Varastossa
Tuote: CF2LRJ Malli: DCD708C2Ristiviite: 499M05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainsarja
Akun kapasiteetti1.5 Ah
Istukkaavaimeton
Istukan koko1 / 2 "
Kytkin tyyliElektroninen
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomenttiEi määritelty
Ei kuormitusta RPM0 - 450/0 - 1500
Paristojen määrä2
Työkalun pituus6-5 / 16 "
lähetys2 nopeus
Jännite20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCD708C2 akkuporakone/väänninsarja, 1/2 tuuman koko, 20 V, Li-Ion, mukana akku
€268.96 / yksikkö