Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221LA Vipukytkin, Yksinapainen, 20A, 120/277VAC, Vaalea manteli | BC9MFY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221LA vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, vaalea manteli

Varastossa
Tuote: BC9MFY Malli: 1221LA

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriKevyt manteli
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.83 "
Pituus4.18 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.49 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluNapojen lukumääräLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221W Vipukytkin, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC7ZWT 1221WValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221PWGY -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, harmaa | BC8ATU 1221PWGYHarmaaValmiiksi kytketty20 A11.3 "€14.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221PWBK -vaihtokytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, musta | BC8EXW 1221PWBKMustaValmiiksi kytketty20 A11.3 "€14.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201GY -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | BC8FRM 1201GYHarmaaSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "€10.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221R -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | BC8FZV 1221RpunainenSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221I -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | BC8KVN 1221INorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A11.49 "€12.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201AL -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, manteli | BC8PDZ 1201ALManteliSelkä ja sivu kytketty15 A11.49 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1221LA vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120/277VAC, vaalea manteli
€12.19 / yksikkö