Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310005 Vedonpoistolaite | AE8GBP 6D194

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310005 Vedonpoistolaite

Varastossa
Tuote: AE8GBP Malli: 07310005Ristiviite: 6D194

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannanpoisto
Murtolujuus1400 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.85 - 1.00 tuumaa.
Johdon kahvan tyyppiI-Grip
Silmien pituus1.5 "
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)8
Kaupan koko1.5 "
TyyppiI-ote

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiän reikä Dia. (Sisään) (.203)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusKaupan kokoHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 07310001 Vedonpoistolaite | AE8GBK 6D190 07310001450 paunaa1.25 "1.25 "€74.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310002 Vedonpoistolaite | AE8GBL 6D191 07310002550 paunaa1.25 "1.25 "€75.32
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 07310003 Vedonpoistolaite | AE8GBM 6D192 073100031000 lb1.5 "1.5 "€83.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310004 Vedonpoistolaite | AE8GBN 6D193 073100041400 paunaa1.5 "1.5 "€84.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310006 Vedonpoistolaite | AE8GBQ 6D195 073100061500 lb1.5 "1.5 "€87.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07310005 Vedonpoistolaite
€91.60 / yksikkö