DESTACO 6004-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet


Suodattaa
Kokonaiskorkeus: 4.21 " , Kokonaispituus: 5.52 "
TyyliMalliMännän kierteen kokoVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta (ei alv)
A
6004
5 / 16-18Ei450 paunaa.TeräsLaippa0.44 "Pyöreä€97.67
B
6004 MM
M8Ei450 paunaa.TeräsLaippa0.44 "Pyöreä€67.60

6004-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet

Destaco 6004 -sarjan kiinnittimet ovat kooltaan samanlaisia ​​kuin 604-sarjan kiinnittimet. Heillä on hiiliteräsrunko, jossa on suora ja ergonominen kahva. Nämä Destacon suoraviivaiset kiinnittimet on asennettu reiän läpi tai napautettuun reikään, ja niiden kokonaiskorkeus ja pituus ovat vastaavasti 4.21 cm (10.693 tuumaa) ja 5.52 cm (14.021 tuumaa). Nämä suoraviivaiset toimintakytkimet toimitetaan asennettujen lisävarusteiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?