QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kaksipuoliset terästelineet, 16 hyllyä


Suodattaa
Säiliön syvyys: 11.625 " , Säiliön korkeus: 6" , Säiliön tyyppi: Hylly , Säiliön leveys: 8.375 " , Kapasiteetti per hylly: 50 lb , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kantavuus: 800 lb , Materiaali: Terästeline / muoviastiat , Hyllyjen määrä: 16 , Kokonaissyvyys: 24 " , Kokonaiskorkeus: 60 " , Kokonaisleveys: 36 " , Hyllysyvyys: 12 " , hyllyn leveys: 36 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 64
TyyliMalliSäiliön väriVäriHinta (ei alv)
A
QPRD-207BL
sininenHarmaa teline / siniset laatikot€1,370.17
Tarjouspyyntö
B
QPRD-207RD
punainenHarmaa teline / punaiset laatikot€1,370.17
Tarjouspyyntö
C
QPRD-207YL
KeltainenHarmaa teline / keltaiset astiat€1,370.17
Tarjouspyyntö

Kaksipuoliset terästelineet, 16 hyllyä

Quantum Storage Systems -kaksipuoliset poimintatelineet mahdollistavat osien ja tarvikkeiden kätevän säilytyksen. Näissä telineissä on kaltevat hyllyt ja teräsrakenne jauhemaalatulla pinnalla, jotka pystyvät käsittelemään tasaisen 800 lb: n kapasiteetin. Valitut mallit (siirrettävät kaksipuoliset poimintatelineet) sisältää kumipyörät sujuvaa ohjausta varten ja säädettävät hyllyt, joissa on suora tai kulma-asennus helpottamaan käsittelyä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?