HOSHIZAKI SD-270 Jääpalakoneen jalusta 16-1 / 2 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys | AH3GKT 31XC97

HOSHIZAKI SD-270 jääkoneteline 16-1/2 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3GKT Malli: SD-270Ristiviite: 31XC97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,245.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakone
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF, UL
VäriHopea
Syvyys24
Korkeus35.187
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiHeavy Duty
KäytettyJääpalakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
HOSHIZAKI SD-500 -jääkoneen teline 25-7 / 8 tuuman leveys x 22 tuuman syvyys | AH3GKU 31XC98 SD-5002232.75€2,532.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI SD-270 jääkoneteline 16-1/2 tuumaa leveys x 24 tuumaa syvyys
€2,245.36 / yksikkö