Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt lyhyt suora vipu

Varastossa
Tuote: AB7TNR Model: V7-1B17D8-122Ristiviite: 24A244

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus1.63 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö1.35mm
Korkeus0.63 "
KoteloPolyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel6mm
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima0.42N
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka3mm
Vapauta voima0.10 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiLyhyt suora vipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluJännitearvotTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaHinta
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.12 "2.82 oz.€11.51
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.128 "2.82 oz.€5.79
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini -kytkin 15a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.06 "5.5 oz.€8.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt lyhyt suora vipu
€6.75 / yksikkö