Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNU 24A247

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt lyhyt suora vipu

Varastossa
Tuote: AB7TNU Model: V7-1B19D8-022Ristiviite: 24A247

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus1.41 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.028 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.128 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima2.82 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.07 "
Vapauta voima0.28 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiLyhyt suora vipu
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluJännitearvotTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaHinta
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.12 "2.82 oz.€11.51
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini -kytkin 3a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmPolyesteri6mm0.42N€6.75
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini -kytkin 15a Spdt Lyhyt suora vipu | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.06 "5.5 oz.€8.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt lyhyt suora vipu
€5.79 / yksikkö