Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL S8610U3009 Jaksottainen ohjaustapa Mod 1-2 -sauvojen hallinta | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 sauvan ohjaus

Varastossa
Tuote: AB3GFQ Malli: S8610U3009Ristiviite: 1RZZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoittainen pilottimoduuli
Vahvistimet AC1 lentäjä, 2 pää
Ohjausjännitteet24
Syvyys2-5 / 8 "
Sähköliitännät1/4 "lapaliitännät ja Molex-liittimet
KaasutyyppiLP / NG
Korkeus3 15 / 16 "
TyyppiAjoittainen pilottisytytys
Jännite24
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnike (yleinen)
    • Sähköarvot (24 VAC)
    • Eristimen kiinnityspaikka (yleinen)
    • Lukitusaika (sek.) (15 tai 90)
    • Toiminnan kuvaus (yhden tai kahden tangon ajoittainen ohjauksen ohjaus jatkuvalla uudelleenkokeiluajalla konfiguroitavalla 15 tai 90 sekunnin lukitusajastuksella ja konfiguroitavalla 30 sekunnin esipuhdistuksella tai ilman esipuhdistusta)
    • Prepurge-aika (jopa 30 sekuntia)
    • Uudelleenyritykset (jatkuva)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 sauvan ohjaus
€329.48 / yksikkö