Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES Y01 Vaihtokytkimen selite kilpi päälle / pois - 25 kpl pakkaus | AC3WMT 2X642

CARLING TECHNOLOGIES Y01-kytkimen selitelevy päälle/pois – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3WMT Malli: Y01Ristiviite: 2X642

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToggle Switch-legendalevy
VäriHarmaa
Korkeus15 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES Y01-kytkimen selitelevy päälle/pois – 25 kappaleen pakkaus
€4.13 / yksikkö