HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki | AC3BHK 2RB54

HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki

Varastossa
Tuote: AC3BHK Malli: PV075S/URistiviite: 2RB54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic ilmanvaihtoaukko
Yhteys3/4 "hiki suoraan läpi
rakentaminenHeittää
MateriaaliPronssi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila240 F
Kokonaiskorkeus7.375 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysrakentaminenMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTHeittääPronssi125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen ilmanvaihto | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-kestomuovi90 psi230 F5.25 "€53.09
HONEYWELL EA79A1004 Teollinen ilmanvaihto | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMessinkikuoriMessinkikuori150 psi250 F5"€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki
€227.33 / yksikkö