Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL EA79A1004 Teollinen ilmanvaihto | AD2TFL 3TZ96

HONEYWELL EA79A1004 Teollisuuden tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: AD2TFL Malli: EA79A1004Ristiviite: 3TZ96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic ilmanvaihtoaukko
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Yhteys3/4 "(M) NPT
rakentaminenMessinkikuori
MateriaaliMessinkikuori
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila250 F
Kokonaiskorkeus5"
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (M) NPT-liitäntä (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysrakentaminenMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "hiki suoraan läpiHeittääPronssi125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTHeittääPronssi125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen ilmanvaihto | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-kestomuovi90 psi230 F5.25 "€53.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL EA79A1004 Teollisuuden tuuletusaukko
€108.33 / yksikkö