Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen ilmanvaihto | AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: AD2TFK Malli: EA122A1002Ristiviite: 3TZ95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic ilmanvaihtoaukko
Yhteys1/8 "(M) NPT
Materiaalikestomuovi
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila230 F
Kokonaiskorkeus5.25 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (M) NPT-liitäntä (tuumaa) (1/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysrakentaminenMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "hiki suoraan läpiHeittääPronssi125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTHeittääPronssi125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
HONEYWELL EA79A1004 Teollinen ilmanvaihto | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMessinkikuoriMessinkikuori150 psi250 F5"€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen tuuletusaukko
€53.09 / yksikkö