Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Hydronic tuuletusaukko 1 1/2 Fnpt

Varastossa
Tuote: AC3BHN Malli: PV150/URistiviite: 2RB57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic ilmanvaihtoaukko
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1.5
Yhteys1-1 / 2 "(F) NPT
rakentaminenHeittää
MateriaaliPronssi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila240 F
Kokonaiskorkeus9 11 / 16 "
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysrakentaminenMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 tuuman hiki | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "hiki suoraan läpiHeittääPronssi125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL EA122A1002 Automaattinen ilmanvaihto | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-kestomuovi90 psi230 F5.25 "€53.09
HONEYWELL EA79A1004 Teollinen ilmanvaihto | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMessinkikuoriMessinkikuori150 psi250 F5"€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL PV150/U Hydronic tuuletusaukko 1 1/2 Fnpt
€435.88 / yksikkö