Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV toimilaite, ei-jousipalautteinen moottori, 15 VA teho

Varastossa
Tuote: AH3XAJ Malli: M7284A1004Ristiviite: 33P716

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,967.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
Syvyys7-5 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6.437 "
AsennustyyppiJalka asennettu
Tehon kulutus15VA
Power Rating13W
Korvaa Honeywell MotorsValmistaja Nro M744S1005
Akselin tyyppiKaksinkertainen
Signaalin tyyppiModuloiva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90 ja 160
Ajoitus (sek.)30 - 60 sek.
Vääntömomentti150 tuumaa - lb
Jännite24 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell M7284A1004 -sarjan 72 modutrol IV tai jalkaan kiinnitettävä toimilaite, jossa on jousiton paluumekanismi LVI-peltien ja normaalisti auki olevien tai normaalisti suljettujen venttiilien kauko-ohjaukseen rakennuksissa laajentamalla ja palauttamalla toimilaitetta
    • Varustettu muuntajalla tasaista virransyöttöä varten ja pikaliittimellä ruuviliitinsovittimella helppoa asennusta varten
    • Sisältää integroidun kytkentärasia, joka tarjoaa sääsuojan, kun se on asennettu pystyasentoon, ja painevalettu kotelo nopeaa tuotantoa varten
    • Sisältää sovittimen vanhojen moottoreiden akselin korkeuden sovittamiseksi
    • Integroitu apukytkin tehdas- tai kenttäasennukseen
    • Mukana kaksoisakselit (urat ja kierre molemmissa päissä) kiinteään vääntömomentin siirtoon koko 24 VAC jännitealueella 15 VA virrankulutuksella ja apukytkinnokkaat erilaisille ohjelmoitaville yhdistelmille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL M7284C1000 Sähkötoimilaite, 120V, 90 asteen isku, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "2 SPDT30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Ei-5 - 140 astetta F2.437 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Ei-5 - 140 astetta F2.5 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8120F1200 Vaimentimen toimilaite, Suora asennus, Jousipalautus, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Kyllä-40 - 130 astetta F3"2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 SPST-sähkötoimilaite päälle / pois, -22 astetta. 149 asteeseen F, 44 tuumaa-paunaa, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Kyllä-22 - 149 astetta F3.156 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 25 s Kevään paluu44 tuumaa - lb24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Moduloiva sähköinen toimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F, 175 Tuumaa-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Ei-5 - 140 astetta F3.625 "-95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz175 tuumaa - lb24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Sähkötoimilaite, 100-240 VAC, päällä / pois, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "2 SPDT45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV toimilaite, ei-jousipalautteinen moottori, 15 VA teho
€1,967.15 / yksikkö