Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAV 278Y13

HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC/DC päälle/pois kelluva SPDT sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F

Varastossa
Tuote: CD2GAV Malli: MN6105A1011Ristiviite: 278Y13

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€179.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-5 - 140 astetta F
Syvyys2.5 "
Sähköliitännät(2) Värikoodattu 16 "lyijy
Korkeus5.25 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5VA
Akselin tyyppiU-pultin kiinnitin
Signaalin tyyppiPäälle / pois, kelluva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.95 +/- 3
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz
Vääntömomentti44 tuumaa - lb
Jännite24 VAC/DC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV toimilaite, ei-jousipalautteinen moottori, 15VA teho | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "-30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Sähkötoimilaite, 120V, 90 asteen isku, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "2 SPDT30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Ei-5 - 140 astetta F2.437 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MS8120F1200 Vaimentimen toimilaite, Suora asennus, Jousipalautus, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Kyllä-40 - 130 astetta F3"2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 SPST-sähkötoimilaite päälle / pois, -22 astetta. 149 asteeseen F, 44 tuumaa-paunaa, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Kyllä-22 - 149 astetta F3.156 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 25 s Kevään paluu44 tuumaa - lb24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Moduloiva sähköinen toimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F, 175 Tuumaa-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Ei-5 - 140 astetta F3.625 "-95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz175 tuumaa - lb24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Sähkötoimilaite, 100-240 VAC, päällä / pois, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "2 SPDT45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC/DC päälle/pois kelluva SPDT sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F
€179.22 / yksikkö