Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M7284C1000 Sähkötoimilaite, 120V, 90 asteen isku, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 sähkötoimilaite, 120 V, 90 asteen isku, 50 / 60 Hz

Varastossa
Tuote: AH3XAL Malli: M7284C1000Ristiviite: 33P720

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,264.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
Syvyys7-5 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6.437 "
AsennustyyppiJalka asennettu
Tehon kulutus15VA
Power Rating13W
Korvaa Honeywell MotorsValmistaja Nro M744T1004
Akselin tyyppiKaksinkertainen
Signaalin tyyppiModuloiva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90 ja 160
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)30 - 60 sek.
Vääntömomentti150 tuumaa - lb
Jännite24 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2265
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Honeywell M7284C1000 sähkötoimilaitetta käytetään palamisilmapeltien kanssa ilmanvaihtopeltien, LVI-laitteiden ja ekonomaiserjärjestelmien tarkkaan sijoitteluun ja ohjaukseen.

Ominaisuudet:

  • Honeywell M7284C1000 -sähkötoimilaitteessa on kaksipäinen akseli, joka mahdollistaa kahden sovelluksen käyttämisen moottorin molemmilla puolilla.
  • Se käyttää moduloivia signaaleja paremman vastaanottolaadun signaalien lähettämiseen.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on 2 SPDT-kytkintä, jotka sopivat toimimaan suurilla virroilla ja jännitteillä.
  • Sen ympäristön lämpötilat vaihtelevat -40 - 150 astetta F.
  • Tässä Honeywell M7284C1000 manuaalisessa toimilaitteessa ei ole jousipalautusta, mikä mahdollistaa toimilaitteen pysymisen samassa asennossa, kun virta on katkaistu.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista asennusta Honeywell M7284C1000 sähkötoimilaite tarjoaa?

V. Tämä sähkötoimilaite on helppo asentaa jalkaan.

K. Millaista sähköliitäntää Honeywell M7284C1000 -sähkötoimilaitteessa käytetään?

A. Ruuviliitin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV toimilaite, ei-jousipalautteinen moottori, 15VA teho | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "-30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Ei-5 - 140 astetta F2.437 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC päällä / pois kelluva SPDT-sähkötoimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Ei-5 - 140 astetta F2.5 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8120F1200 Vaimentimen toimilaite, Suora asennus, Jousipalautus, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Kyllä-40 - 130 astetta F3"2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu175 tuumaa - lb24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 SPST-sähkötoimilaite päälle / pois, -22 astetta. 149 asteeseen F, 44 tuumaa-paunaa, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Kyllä-22 - 149 astetta F3.156 "SPST45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 25 s Kevään paluu44 tuumaa - lb24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Moduloiva sähköinen toimilaite, -5 astetta. 140 asteeseen. F, 175 Tuumaa-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Ei-5 - 140 astetta F3.625 "-95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz175 tuumaa - lb24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Sähkötoimilaite, 100-240 VAC, päällä / pois, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Kyllä-40 - 140 astetta F2-15 / 16 "2 SPDT45 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 20 s Kevään paluu175 tuumaa - lb100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M7284C1000 sähkötoimilaite, 120 V, 90 asteen isku, 50 / 60 Hz
€2,264.43 / yksikkö