Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSXN7L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZW 12V038

HONEYWELL LSXN7L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZW Malli: LSXN7LRistiviite: 12V038

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,167.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationLuokka1, Division1, ryhmät B, C, D), 9, luokka 2, Division1, ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake2NC / 2NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus5.75 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeCW / CCW ylläpidetty
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 7, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue10 astetta 250 astetta F
Telan leveys0.19 "
MatkustaaEsimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 35 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys2"
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta
HONEYWELL LSXA4L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZH 12V019 LSXA4L-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€799.39
HONEYWELL LSXA7L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€650.00
HONEYWELL LSXC4L räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa3/4 "-14 NPT-johto€1,399.78
HONEYWELL LSXD4L räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "ylinMäntä, telaLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa3/4 "-14 NPT-johto€2,032.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSXN7L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite
€2,167.24 / yksikkö