HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break, räjähdyssuojattu rajakytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko , Syvyys: 2.44 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 5.75 " , IP-luokitus: Ei IP-luokitusta , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Käyttölämpötila Alue: 10 astetta 250 astetta F , Rullan halk.: 0.5 " , Rullan leveys: 0.19 " , Jännitteen luokitus: 600AC / 250DC , Leveys: 2"
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta (ei alv)
A
LSXA4L
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€799.39
A
LSXA7L
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€650.00
A
LSXN7L
-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW ylläpidetty4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 35 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€2,167.24
B
LSXD4L
2.7 "ylinMäntä, telaLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa3/4 "-14 NPT-johto€2,032.18
C
LSXC4L
2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa3/4 "-14 NPT-johto€1,399.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?