Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSXD4L räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZN 12V026

HONEYWELL LSXD4L Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZN Malli: LSXD4LRistiviite: 12V026
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
€2,236.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus2.7 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tela
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationLuokka1, Division1, ryhmät B, C, D), 9, luokka 2, Division1, ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake2NC / 2NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus5.75 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 7, 13
Käyttövoima4 lb
Käyttölämpötila alue10 astetta 250 astetta F
Rulla Dia.0.5 "
Telan leveys0.19 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys2"
Johdotus3/4 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta
HONEYWELL LSXA4L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZH 12V019 LSXA4L-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€879.89
HONEYWELL LSXA7L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€691.15
HONEYWELL LSXC4L räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.020 tuumaa3/4 "-14 NPT-johto€1,488.39
HONEYWELL LSXN7L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZW 12V038 LSXN7L-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW ylläpidetty4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 35 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€2,385.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSXD4L Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite
€2,236.83 / yksikkö