80/20 4165 Liitäntälevyn 8 reikä 10 sekunniksi

  • Malli: 4165

  • Tuotenumero: AC3BQB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCX1

Varastossa
€ 15.66 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.66/ yksikkö
Qty:
€ 15.66

Tuotteen tiedot:

eräLiitoslevy, 8-reikäinen
materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4165 Liitäntälevyn 8 reikä 10 sekunniksi

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa