Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL KV224DL Leikkauksenkestävät Käsineet, Keskikokoinen, Kevlar Liner | AD2JLD 3PVD8

HONEYWELL KV224DL Leikkauksenkestävät Käsineet, Keskikokoinen, Kevlar Liner

Varastossa
Tuote: AD2JLD Malli: KV224DLRistiviite: 3PVD8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNahka
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliEnsiluokkainen nahka
LävistyskestäväKyllä
KokoYleismaailmallinen
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PERFECT FIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL KV224DJ Leikkauksenkestävät Käsineet, X-Large Koko, Kevlar Liner | AD2JLE 3PVD9 KV224DJ2XL2€53.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL KV224DL Leikkauksenkestävät Käsineet, Keskikokoinen, Kevlar Liner
€14.92 /pakkaus