STAFFORD MFG Solution-sarja, Accu Clamp One Piece Split koneistettavat akselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1117 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Koneistettava
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
1L100ACM
1"2"1/4-28 x 3/41"€71.84
Tarjouspyyntö
A
1L108ACM
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 3/41"€88.35
Tarjouspyyntö
A
1L104ACM
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41"€79.15
Tarjouspyyntö
A
1L102ACM
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41"€93.70
Tarjouspyyntö
A
1L112ACM
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 11.250 "€117.49
Tarjouspyyntö
A
1L106ACM
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41"€85.60
Tarjouspyyntö
A
1L008ACM
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.750 "€66.34
Tarjouspyyntö
A
1L200ACM
2"3.250 "5 / 16-24 x 11.250 "€139.36
Tarjouspyyntö
A
1L012ACM
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41"€83.71
Tarjouspyyntö
A
1L010ACM
5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/80.813 "€66.32
Tarjouspyyntö
A
1L014ACM
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41"€85.11
Tarjouspyyntö

Solution-sarja, Accu Clamp One Piece Split koneistettavat akselipannat

Stafford Manufacturing Accu-Clamp yksiosaiset halkaistut kaulukset on suunniteltu tehokkaisiin akselin ja letkujen kiinnityssovelluksiin. Nämä kaulukset tarjoavat turvallisen ja tarkan asennon samalla kun ne tarjoavat helpon asennuksen ja säädön. Näissä osissa on vahingoittumaton puristin ja tukeva työpinta, joka on joko täysin koneistettavissa tai karkaistu ja hiottu. Niitä voidaan myös muokata poraamalla, pujotamalla, kierteittäen, sorvaamalla tai pyällettävällä. Nämä kaulukset on valmistettu 1117-teräksestä helpon työstettävyyden vuoksi. Nämä yksiköt mahdollistavat myös erittäin tarkan laakeripinnan sovelluksissa, jotka vaativat äärimmäistä suorakulmaisuutta ja tasaisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?