Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKBA14L7 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846

HONEYWELL GKBA14L7 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a@600v

Varastossa
Tuote: AA3RHU Malli: GKBA14L7Ristiviite: 11T846

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDIN-tyyppinen kaksoispääsyn turvakytkin
AC-kontaktiluokitus1 mA - 10 A @ 600 V
Toimilaitteen pituus1.96 "
Rungon materiaaliSinkki valettu
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NO, 2NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A300
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus1 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.68 "
PäämateriaaliSinkki valettu
Korkeus4.79 "
IP-luokitus67
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima8 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliEtu- ja yläaukko, 90 asteen avain
Leveys1.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mekaaninen käyttöikä jopa 15 miljoonaan toimintaan, 6 lb: n uuttovoima

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL GKBA10L7 Turvalukitus Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, hidas toiminta, NEMA A300€532.28
HONEYWELL GKBA1L7 Turvalukitus Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€585.57
HONEYWELL GKBA3L7 Turvalukitus Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A600€398.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKBA14L7 Turvalukitus Sw 2no 2nc 10a@600v
€499.17 / yksikkö