Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL FF5-21-DC-10-lukituskytkin 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814

HONEYWELL FF5-21-DC-10 lukituskytkin 2nc/1no Abs

Varastossa
Tuote: AA3RHF Malli: FF5-21-DC-10Ristiviite: 11T814

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys2.08 "
Toimilaitteen korkeus1.14 "
Toimilaitteen leveys0.53 "
Rungon materiaaliABS
Kaapelin pituus32.8ft.
Yhteydenottolomake2NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus0.3A @ 24V
IP-luokitus67
Pois tunnistusetäisyys0.67 "
Tunnistamalla etäisyys0.24 "
Käyttölämpötila alue14 astetta 131 astetta F
Vaihda syvyys2.04 "
Vaihda korkeutta1.1 "
Kytkimen leveys0.55 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen ABS-hartsi täytetty; Tärinä 50 Hz - 100 Hz; Isku 10G

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTasauspyörästöToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta
HONEYWELL FF5-21-DC-03 lukituskytkin 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Turvalukituskytkin--ABS-67--€299.26
HONEYWELL GKEA01L Turvalukitus 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LDual Entry Key -toiminen turvakytkin--kestomuovi3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01A1B Turvalukituskytkin, AC-kosketin Luokitus: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BTurvalukituskytkin12 Tutkinnot1.5 "Sinkki valettu3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, positiivinen aukko - 32 mm, Full Travel - 85 astetta1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BTurvalukituskytkin11mm1.48 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 11 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Turvalukituskytkin 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CTurvalukituskytkin12mm1.99 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 12 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€763.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-10 lukituskytkin 2nc/1no Abs
€453.78 / yksikkö