Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GKEA01L Turvalukitus 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL GKEA01L Turvalukitus 1NO 1NC 10A@600V

Varastossa
Tuote: AA3RJD Malli: GKEA01LRistiviite: 11T869

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Entry Key -toiminen turvakytkin
AC-kontaktiluokitus100 mA - 10 A @ 600 V
Rungon materiaalikestomuovi
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1NO, 1NC, suora avaus, pikatoiminto
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus100 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.2 "
Päämateriaalikestomuovi
Korkeus3.61 "
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 12, 13
Käyttövoima5 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
TyyliPyörivä pää, etu- ja yläaukko, 90 astetta tai suoraa näppäintä painettuna, tilausavaimen toimilaite erikseen
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoiseristetty kotelo IEC 536 -luokan II mukaan, mekaaninen käyttöikä 1,000,000 50 68 operaatiota, isku 2G / IEC 27-10-68, tärinä 2G / 6-0.5-XNUMX, XNUMX lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTasauspyörästöToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta
HONEYWELL FF5-21-DC-03 lukituskytkin 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Turvalukituskytkin--ABS-67--€299.26
HONEYWELL FF5-21-DC-10-lukituskytkin 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Turvalukituskytkin--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GSAA01A1B Turvalukituskytkin, AC-kosketin Luokitus: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BTurvalukituskytkin12 Tutkinnot1.5 "Sinkki valettu3.23 "67Pre-Travel - 20 mm, positiivinen aukko - 32 mm, Full Travel - 85 astetta1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BTurvalukituskytkin11mm1.48 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 11 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Turvalukituskytkin 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CTurvalukituskytkin12mm1.99 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 12 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€763.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GKEA01L Turvalukitus 1NO 1NC 10A@600V
€157.26 / yksikkö