Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GSAA01A1B Turvalukituskytkin, AC-kosketin Luokitus: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224

HONEYWELL GSAA01A1B Turvalukituskytkin, AC kosketinluokitus: 10 A @ 600 V

Varastossa
Tuote: AA3WKV Malli: GSAA01A1BRistiviite: 11X224

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus100 mA - 10 A @ 600 V
Toimilaitteen pituus1.5 "
Rungon materiaaliSinkki valettu
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake1NO, 1NC, suora avaus, pikatoiminto, yksi napainen
YhteystiedotHopea
DC-kontaktin luokitus100 mA - 10 A @ 250 V
Syvyys1.65 "
Tasauspyörästö12 Tutkinnot
Korkeus3.23 "
IP-luokitus67
LiikePre-Travel - 20 mm, positiivinen aukko - 32 mm, Full Travel - 85 astetta
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima2.9 tuumaa-lb. Maks
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka85 Tutkinnot
Myönteinen matka32mm
Ennen matkaa20mm
KiertoCW / CCW
TyyliSivupyörivä kiinteällä vivulla
Leveys1.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu IEC-sertifikaattien mukaisesti katkaisemaan virta, valvomaan henkilöstön pääsyä ja estämään koneen käynnistymistä, kun suojus on auki
    • Snap-action-suunnittelu helpottaa erilaisia ​​johdotusyhdistelmiä ja asennuksen vaihdettavuutta
    • Vankka sinkkipainevalettu metallikotelo tekee siitä ihanteellisen sekä sisä- että ulkokäyttöön, joissa vaaditaan IP- tai NEMA-luokitettua kotelointitiivistystä
    • Sisältää punaisen rungon värin, mikä parantaa näkyvyyttä myös hämärässä ja toimii lämpötilavälillä -15 - 185 ° F
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTasauspyörästöToimilaitteen pituusRungon materiaaliKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusHinta
HONEYWELL FF5-21-DC-03 lukituskytkin 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Turvalukituskytkin--ABS-67--€299.26
HONEYWELL FF5-21-DC-10-lukituskytkin 2nc / 1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Turvalukituskytkin--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Turvalukitus 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LDual Entry Key -toiminen turvakytkin--kestomuovi3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01B Turvalukituskytkin 1no 1nc 10a@600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BTurvalukituskytkin11mm1.48 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 11 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€305.97
HONEYWELL GSAA22C Turvalukituskytkin 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CTurvalukituskytkin12mm1.99 "vapaa asentoSinkki valettu3.23 "67Esiajo - 20 mm, tasauspyörästö - 12 mm, positiivinen aukko - 56 mm, täysi ajo - 85 astetta1, 4, 12, 13€763.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GSAA01A1B Turvalukituskytkin, AC kosketinluokitus: 10 A @ 600 V
€343.32 / yksikkö