Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin mäntä | AB7TJY 24A107

HONEYWELL BZ-R178 Suuri perusnapsautuskytkin 15a Spdt Pin mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TJY Malli: BZ-R178Ristiviite: 24A107
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
€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.0089mm
Korkeus1"
Kotelofenoliset
Pituus2"
Maks. Pretravel0.3mm
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima2.5N
Käyttölämpötila alue85 astetta C
Yli matka0.005 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
HONEYWELL BZ-2R-P4 Suuri pikakytkin 15a Spdt-mäntä | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 - 185 astetta FSPDT15A0.005 "4.00 oz.Ruuvi250 VAC0.0004 - 0.0020 "€33.99
HONEYWELL DT-2R-A7 Mikrokytkin Pin Mäntä, Snap Action Switch, DT-sarja | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 - 185 astetta FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Ruuvi28 VDC0.040 - 0.060 "€212.66
HONEYWELL 3MN1 Suuri peruskytkin 15a 2-piirinen tapimäntä | AB7TKZ 24A144 3 MN1-67 - 185 astetta F2-piiri / Dbl. Tauko15A0.08 "6.00 oz.Ruuvi600 VAC0.015 - 0.025 "€115.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-R178 Suuri perusnapsautuskytkin 15a Spdt Pin mäntä
€33.51 / yksikkö