Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2R-P4 Suuri pikakytkin 15a Spdt-mäntä | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 Suuri peruskytkin 15a Spdt Pin mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TGQ Malli: BZ-2R-P4Ristiviite: 24A048

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.0004 - 0.0020 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.015 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima9.0-13.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.005 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiTappi mäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiJännitearvotTasauspyörästöHinta
HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin mäntä | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 astetta CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Juote115 VAC0.0089mm€33.51
HONEYWELL DT-2R-A7 Mikrokytkin Pin Mäntä, Snap Action Switch, DT-sarja | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 - 185 astetta FDPDT10A0.005 "2.00 oz.Ruuvi28 VDC0.040 - 0.060 "€212.66
HONEYWELL 3MN1 Suuri peruskytkin 15a 2-piirinen tapimäntä | AB7TKZ 24A144 3 MN1-67 - 185 astetta F2-piiri / Dbl. Tauko15A0.08 "6.00 oz.Ruuvi600 VAC0.015 - 0.025 "€115.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-P4 Suuri peruskytkin 15a Spdt Pin mäntä
€33.99 / yksikkö