Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 4TL1-3D Vaihtokytkin 4pdt 12 Liitin päällä / päällä | AB7VYB 24D360

HONEYWELL 4TL1-3D-vaihtokytkin 4pdt 12 -liitin päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AB7VYB Malli: 4TL1-3DRistiviite: 24D360

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus1.05 "
Toimilaitteen tyyliVipu-lukko
Yhteydenottolomake4PDT
DC-kontaktin luokitus0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä12
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöSovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.42 "
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Hopea kadmiumoksidikontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliVarren pituusHinta
HONEYWELL 4TL1-3 Vaihtokytkin 4pdt 12 Liitin päällä / päällä | AB7VXZ 24D358 4TL1-30.68 "Vipu0.47 "€139.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3D-vaihtokytkin 4pdt 12 -liitin päällä/päällä
€186.72 / yksikkö