Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini pikakytkin 5a Spdt suora vipu | AB7TMF 24A179

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini pikakytkin 5a Spdt Straight Lever

Varastossa
Tuote: AB7TMF Malli: 311SM3-TRistiviite: 24A179

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.77 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.25 "
Tasauspyörästö0.11 "
Korkeus0.5 "
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus0.8 "
Maks. Pretravel0.31 "
Asennusmitta0.38 "keskukset
Käyttövoima0.53 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 257 astetta F
Yli matka0.057 "
Vapauta voima0.07 oz.
Päätteen tyyppiJuotosturetti
Toimilaitteen tyyppiSuora vipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini pikakytkin 5a Spdt suora vipu | AB7TME 24A178 311SM3-H58-65 - 250 astetta FQuick Connect€24.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini pikakytkin 5a Spdt Straight Lever
€28.27 / yksikkö