Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IWSB-9/16 Laatikon päätyavain eristetty 12-pisteinen 9/16 tuumaa | AB8AAV 24Y890

AMPCO METAL IWSB-9/16 kotelon päätyavain eristetty 12-pisteinen 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8AAV Malli: IWSB-9/16Ristiviite: 24Y890

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunOranssi
Pään koko9 / 16 "
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä12
OffsetKyllä
Kokonaispituus6.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL IWSB-7/16 Laatikon päätyavain eristetty 12-pisteinen 7/16 tuumaa | AB8AAT 24Y888 IWSB-7/165.5 "7 / 16 "€222.39
AMPCO METAL IWSB-1/2 Laatikon päätyavain eristetty 12 pisteen 1/2 tuumaa | AB8AAU 24Y889 IWSB-1/25.875 "1 / 2 "€222.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IWSB-9/16 kotelon päätyavain eristetty 12-pisteinen 9/16 tuumaa
€222.02 / yksikkö