Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini pikakytkin 5a Spdt suora vipu | AB7TME 24A178

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever

Varastossa
Tuote: AB7TME Malli: 311SM3-H58Ristiviite: 24A178
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
€24.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.77 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.25 "
Tasauspyörästö0.11 "
Korkeus0.5 "
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus0.8 "
Maks. Pretravel0.31 "
Asennusmitta0.38 "keskukset
Käyttövoima0.53 oz.
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F
Yli matka0.057 "
Vapauta voima0.07 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiSuora vipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini pikakytkin 5a Spdt suora vipu | AB7TMF 24A179 311SM3-T-67 - 257 astetta FJuotosturetti€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Straight Lever
€24.64 / yksikkö