Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 121371B Upotuskuopan kupari 3 / 4npt 1-1 / 2 syvyys | AD3BDV 3XK90

HONEYWELL 121371B upotuskaivo kupari 3/4npt 1-1/2 syvyys

Varastossa
Tuote: AD3BDV Malli: 121371BRistiviite: 3XK90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuskaivo
Lampun halkaisija3 / 8 "
MateriaaliKupari
NPT3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9032906080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristyssyvyys (1-1 / 2 ")
    • Maks. Lisäosan / polttimon pituus (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTHinta
HONEYWELL 121371L Upotuskaivo Kupari 1/2 tuuman 3 tuuman syvyys | AD3BDW 3XK91 121371L1 / 2 "€95.31
HONEYWELL 121371M upotuskaivokupari 3/4 tuuman 3 tuuman syvyys | AD3BDX 3XK92 121371M3 / 4 "€95.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 121371B upotuskaivo kupari 3/4npt 1-1/2 syvyys
€73.93 / yksikkö