Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2062-8-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLF 2F413

EATON 2062-8-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TLF Malli: 2062-8-10SRistiviite: 2F413

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.54 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiUros SAE - uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2062-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKZ 2F399 2062-10-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.71 "7 / 8-144000 PSIUros SAE - uros JIC€28.57
EATON 2062-10-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLA 2F401 2062-10-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.5 "3 / 4-164000 PSIUros SAE - uros JIC€28.19
EATON 2062-12-12S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLB 2F403 2062-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.94 "1-1/16-123500 psiUros SAE - uros JIC€32.62
EATON 2062-4-4S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLC 2F407 2062-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.03 "7 / 16-204500 PSIUros SAE - uros JIC€15.72
EATON 2062-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLD 2F409 2062-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.25 "9 / 16-184000 PSIUros SAE - uros JIC€23.36
EATON 2062-6-8S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLE 2F411 2062-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.32 "3 / 4-164000 PSIUros SAE - uros JIC€25.04
EATON 2062-8-6S Hydrauliletkusovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TLG 2F415 2062-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.45 "9 / 16-184000 PSIUros SAE - uros JIC€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2062-8-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae Orb Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€42.04 / yksikkö