HOFFMAN CSD302410SS metallikotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2TAU 32FK65

HOFFMAN CSD302410SS metallinen kotelo, 30 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 10 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2TAU Malli: CSD302410SSRistiviite: 32FK65

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,152.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus30 "
Sisäpaneeli32FK26
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304, 316 ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.489
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN CSD16126SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x seinä | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "€2,065.65
HOFFMAN CSD16128SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "€2,160.53
HOFFMAN CSD16166SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "€2,264.85
HOFFMAN CSD16168SS metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "€2,843.89
HOFFMAN CSD12126SS metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveä seinä | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "€1,800.92
HOFFMAN CSD20166SS metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "€2,617.28
HOFFMAN CSD242010SS metallikotelo 24 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "€3,442.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSD302410SS metallinen kotelo, 30 tuuman korkeus x 24 tuumaa leveys x 10 tuuman syvyys
€4,152.80 / yksikkö