HOFFMAN AST4404R jakajakaukalo 400A 60 tuuman korkeus 10 tuuman leveys 6 tuuman syvyys | AH3HMC 32FT78

HOFFMAN AST4404R jakajakouru 400A 60 tuumaa korkeus 10 tuumaa leveys 6 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3HMC Malli: AST4404RRistiviite: 32FT78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,213.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajakaukalo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Syvyys6"
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus6"
IP-luokitus30
Salvan tyyppiPaikka Lockout-välilehdellä
Maks. Vahvistimet400
Maks. Langan koko6/14 g.
Min. Langan koko6/14 g.
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Johtimien lukumäärä4
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koputukset: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
HOFFMAN AST4224R -jakajakaukalo 48 tuuman korkeus 8.25 tuuman leveys 4.5 tuuman syvyys | AH3HMB 32FT77 AST4224R4.5 "48 "2252/0 g.14 ga.8.25 "€778.16
HOFFMAN AST2123R jakokaappi, 3 johdin, 125A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYU AST2123R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST2124R jakokaappi, 4 johdin, 125A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYV AST2124R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST283R jakokaappi, 3-johtoinen, 85A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYW AST283R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST284R halkaisukaukalo, tyyppi 1, korkeus 24 tuumaa, harmaa, teräs | CH8EYX AST284R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST3123R jakokaappi, 3 johdin, 125A, tyyppi 1, 36 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYY AST3123R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST3124R jakokaappi, 4 johdin, 125A, tyyppi 1, 36 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYZ AST3124R-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AST4404R jakajakouru 400A 60 tuumaa korkeus 10 tuumaa leveys 6 tuumaa syvyys
€1,213.45 / yksikkö