HOFFMAN AST4224R -jakajakaukalo 48 tuuman korkeus 8.25 tuuman leveys 4.5 tuuman syvyys | AH3HMB 32FT77

HOFFMAN AST4224R jakajakouru 48 tuumaa korkeus 8.25 tuumaa leveys 4.5 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3HMB Malli: AST4224RRistiviite: 32FT77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajakaukalo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Syvyys4.5 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus48 "
IP-luokitus30
Salvan tyyppiPaikka Lockout-välilehdellä
Maks. Vahvistimet225
Maks. Langan koko2/0 g.
Min. Langan koko14 ga.
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Johtimien lukumäärä4
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.085
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koputukset: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
HOFFMAN AST4404R jakajakaukalo 400A 60 tuuman korkeus 10 tuuman leveys 6 tuuman syvyys | AH3HMC 32FT78 AST4404R6"6"4006/14 g.6/14 g.10 "€1,213.45
HOFFMAN AST2123R jakokaappi, 3 johdin, 125A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYU AST2123R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST2124R jakokaappi, 4 johdin, 125A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYV AST2124R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST283R jakokaappi, 3-johtoinen, 85A, tyyppi 1, 24 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYW AST283R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST284R halkaisukaukalo, tyyppi 1, korkeus 24 tuumaa, harmaa, teräs | CH8EYX AST284R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST3123R jakokaappi, 3 johdin, 125A, tyyppi 1, 36 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYY AST3123R-------
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AST3124R jakokaappi, 4 johdin, 125A, tyyppi 1, 36 tuuman korkeus, harmaa, teräs | CH8EYZ AST3124R-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AST4224R jakajakouru 48 tuumaa korkeus 8.25 tuumaa leveys 4.5 tuumaa syvyys
€778.16 / yksikkö