HOFFMAN AHE16X16X6 metallikytkentärasiakotelo 16 korkeus x 16 W x 6 syvyys | AG2RKH 32FG27

HOFFMAN AHE16X16X6 Metallinen kytkentärasian kotelo 16" Korkeus x 16" L x 6" Syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RKH Malli: AHE16X16X6Ristiviite: 32FG27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus16 "
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)22.56
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN AHE6X6X4 metallikytkentärasia kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€55.24
HOFFMAN AHE8X8X4 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€69.26
HOFFMAN AHE8X8X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€81.62
HOFFMAN AHE10X10X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€108.36
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallinen kytkentärasian kotelo 12 "korkeus x 12" leveys x 4 "syvyys | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€107.55
HOFFMAN AHE12X12X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€130.54
HOFFMAN AHE10X10X4 metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveä seinä | AG2RKJ 32FG28 AHE10X10X44"10 "10 "€89.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AHE16X16X6 Metallinen kytkentärasian kotelo 16" Korkeus x 16" L x 6" Syvyys
€193.55 / yksikkö