Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AHE6X6X4 metallikytkentärasia kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip30 | AG2RKB 32FG21

HOFFMAN AHE6X6X4 Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip30

Varastossa
Tuote: AG2RKB Malli: AHE6X6X4Ristiviite: 32FG21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus6"
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN AHE8X8X4 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€69.26
HOFFMAN AHE8X8X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€81.62
HOFFMAN AHE10X10X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€108.36
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallinen kytkentärasian kotelo 12 "korkeus x 12" leveys x 4 "syvyys | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€107.55
HOFFMAN AHE12X12X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€130.54
HOFFMAN AHE16X16X6 Metallinen liitäntäkotelon kotelo 16 "korkeus x 16" W x 6 "syvyys | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€193.55
HOFFMAN AHE10X10X4 metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveä seinä | AG2RKJ 32FG28 AHE10X10X44"10 "10 "€89.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AHE6X6X4 Metallinen kytkentärasian kotelo, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip30
€55.24 / yksikkö