HOFFMAN AA35SHLF1818 taitettava hylly iso 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTE 32FC20

HOFFMAN AA35SHLF1818 kokoontaitettava hylly iso 18 tuumaa korkeus x 18 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2QTE Malli: AA35SHLF1818Ristiviite: 32FC20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€809.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava hylly
Suorittaa loppuunRAL 7035 (vaaleanharmaa)
Korkeus18 "
Pituus18 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.561
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräHinta
HOFFMAN AASHLF1218 taitettava hylly iso valkoinen 12 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTF 32FC21 AASHLF1218Valkoinen12 "Taitettava hylly€651.56
HOFFMAN AASHLF1818 Taitettava hylly, lempeä teräs, 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTG 32FC22 AASHLF1818Valkoinen18 "Taitettava hylly€772.04
HOFFMAN AA35SHLF1218 Taitettava hylly, 12 x 18 tuuman koko, vaaleanharmaa, teräs | CH8DXR AA35SHLF1218--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA35SHLF2424 Taitettava hylly, 24 x 24 tuumaa, vaaleanharmaa, teräs | CH8DXT AA35SHLF2424--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF1218 Taitettava hylly, 12 x 18 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8DXU AA61SHLF1218--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF1818 Taitettava hylly, 18 x 18 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8DXV AA61SHLF1818--Hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF2424 Taitettava hylly, 24 x 24 tuumaa, harmaa, teräs | CH8DXW AA61SHLF2424--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AA35SHLF1818 kokoontaitettava hylly iso 18 tuumaa korkeus x 18 tuumaa pituus
€809.33 / yksikkö