HOFFMAN AASHLF1818 Taitettava hylly, lempeä teräs, 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTG 32FC22

HOFFMAN AASHLF1818 taitettava hylly, kevytteräs 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2QTG Malli: AASHLF1818Ristiviite: 32FC22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava hylly
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus18 "
Pituus18 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.444
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräHinta
HOFFMAN AA35SHLF1818 taitettava hylly iso 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTE 32FC20 AA35SHLF1818RAL 7035 (vaaleanharmaa)18 "Taitettava hylly€809.33
HOFFMAN AASHLF1218 taitettava hylly iso valkoinen 12 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2QTF 32FC21 AASHLF1218Valkoinen12 "Taitettava hylly€651.56
HOFFMAN AA35SHLF1218 Taitettava hylly, 12 x 18 tuuman koko, vaaleanharmaa, teräs | CH8DXR AA35SHLF1218--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA35SHLF2424 Taitettava hylly, 24 x 24 tuumaa, vaaleanharmaa, teräs | CH8DXT AA35SHLF2424--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF1218 Taitettava hylly, 12 x 18 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8DXU AA61SHLF1218--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF1818 Taitettava hylly, 18 x 18 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8DXV AA61SHLF1818--Hylly-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AA61SHLF2424 Taitettava hylly, 24 x 24 tuumaa, harmaa, teräs | CH8DXW AA61SHLF2424--Taitettava hylly-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AASHLF1818 taitettava hylly, kevytteräs 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus
€772.04 / yksikkö