GREENLEE Pilottiporat


Suodattaa
Istukan koko: 3 / 8 " , Rakennus: Hiiliteräs , Pilottiporaus: 1/4 "halkaisija x 1-1 / 2" L , Varren muoto: Hex
TyyliMalliMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A
645-001
Koboltti teräs2 7 / 64 "1 / 4 "€17.81
B
925-002
High Speed ​​Steel1 29 / 32 "3 / 8 "€18.59

Pilottiporat

Greenlee-pilottiporissa on tarkat kovametallihampaat ruostumattoman teräksen leikkaamiseksi helposti. Näissä yksiköissä on pikavaihtokara, joka mahdollistaa leikkuupään vaihtamisen yksinkertaisella työntämisellä ja kääntämisellä, ja niitä voidaan käyttää useiden leikkuupääkokojen kanssa. Näissä kobolttiteräksissä olevissa pilottiporissa on jaettu kärki, joka estää kävelyä, ja laipparajoitin yliporauksen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?