TB WOODS GP520 GP Form Flex Coupling, 520 Size, 2000000 lbs.-in. Torque, 1750 rpm | CE6EEH

TB WOODS GP520 GP Form Flex -liitin, 520 koko, 2000000 lbs.-in. Vääntö, 1750 rpm

Tuote: CE6EEH Malli: GP520
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko520
Mitat A24.88 "
Mitat F11.88 "
Mitat G1.89 "
Free End Float +/-0.18 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3173 hv
Inertia kohdassa D Min.114979 lbs.-sq ft.
Maks. Bore10.375 ", 297"
Maks. Kierrosluku1750 RPM
Huippu O / L-momentti4000000 lbs.-in.
Nimellinen momentti2000000 lbs.-in.
Vavan vakiomitta15.96 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertia kohdassa D Min.KulmavirheKytkimen kokoMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. Poraus O/SMaks. KierroslukuO/S navan mitatHinta
TB WOODS GP311 GP Form Flex -liitin, koko 311, 11000 lbs.-in. Vääntömomentti, 5400 rpm | CE6EDV GP31166.7 lbs.-sq ft.0.5 astetta311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP321 GP Form Flex -liitin, koko 321, 20500 lbs.-in. Vääntömomentti, 4900 rpm | CE6EDW GP321123.01 lbs.-sq ft.0.5 astetta321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP332 GP Form Flex -liitin, koko 332, 32000 lbs.-in. Vääntömomentti, 4400 rpm | CE6EDX GP332242.39 lbs.-sq ft.0.5 astetta3320.5 astetta / levypakkaus3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP346 GP Form Flex -liitin, 346 kokoa, 46000 lbs.-in. Vääntömomentti, 4100 rpm | CE6EDY GP346429.27 lbs.-sq ft.0.5 astetta346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP380 GP Form Flex -liitin, 380 kokoa, 80000 lbs.-in. Vääntömomentti, 3800 rpm | CE6EDZ GP380792.67 lbs.-sq ft.0.5 astetta380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP412 GP Form Flex -liitin, 412 kokoa, 120000 3500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEEA GP4121607.6 lbs.-sq ft.0.33 astetta4120.33 astetta / levypakkaus120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GP419 GP Form Flex -liitin, koko 419, 190000 lbs.-in. Vääntömomentti, 3000 rpm | CE6EEB GP4193660 lbs.-sq ft.0.33 astetta419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GP520 GP Form Flex -liitin, 520 koko, 2000000 lbs.-in. Vääntö, 1750 rpm