HOFFMAN A907224FSDADG metallikotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys A30 | AG2QTD 32FC19

HOFFMAN A907224FSDADG metallinen kotelo 90.06 tuumaa korkeus x 72.06 tuumaa leveys A30

Tuote: AG2QTD Malli: A907224FSDADGRistiviite: 32FC19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,099.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys24.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus90.06 "
SisäpaneeliA90P72F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys72.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 356.4
Laivan korkeus (cm)256.54
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A724824FSDADG Metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 24.06 tuuman syvyys | AG2QQT 32FC14 A724824FSDADG72.06 "A72P48F148.06 "€8,490.35
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A727224FSDADG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys | AG2QQU 32FC15 A727224FSDADG72.06 "A72P72F172.06 "€10,550.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A907224FSDADG metallinen kotelo 90.06 tuumaa korkeus x 72.06 tuumaa leveys A30
€12,099.69 / yksikkö